Étagère suspendue Matrix XL

Réf.: F50030033
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
Série Matrix
Référence fabricant Einhaengeregel XL
Couleur Rouge
Type de produit bacs pour rayonnages
Caractéristiques possibilité de recyclage
Matériau Polypropylène (PP)
Surface sans traitement
Poids total 7 kg

Identification et classification

Référence article F50030033
EAN / GTIN 3662424106606
Réf. fabricant F50030033
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 7

De la même série "Matrix" Afficher tout