• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 955220

Réf.: 952001 955220
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, gris Gris graphite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris graphite Kontrastschicht
Couleur gris; noir
Nombre d’évidements pour outils 8 pc.
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Densité 45
Largeur totale B 383 mm
Profondeur totale T 176 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 955220
EAN / GTIN 4062406158309
Réf. fabricant 952001 955220
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.