Bras pivotants multimédia avec supports multifonctions, Nombre d’articulations: 1

Réf.: 929400 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’articulations Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras pivotant min. 256 mm
nombre d’articulations 1
Charge admissible min. 10 kg
Taille d’écran max. 24 pouce
type de produit support pour écran/clavier
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 929400 1
EAN / GTIN 4009729061497
Réf. fabricant 962+0119+003
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d’acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés □ 9 × 9 mm au pas de 37 mm, des colonnes de support ou des colonnes d’alimentation Multi Top. Fixation aisée de l’écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble pour un acheminement ordonné des câbles. Avec matériel de fixation pour panneaux perforés, colonnes de support et les colonnes d’alimentation Multi Top.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100 jusqu’à 24 pouces.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.