{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Multikomfort Schwenkarm für Monitore | |
| Porte-à-faux bras pivotant min. | 314 mm | |
| nombre d’articulations | 1 | |
| Angle de pivotement | 75 degrés | |
| Charge admissible min. | 2 kg | |
| charge admissible max. | 7 kg | |
| plage de pivotement | 180 degrés | |
| Type de produit | support pour écran/clavier | |
| Matériau | aluminium |
| Référence article | 929445 1 | |
| EAN / GTIN | 4009729071878 | |
| Réf. fabricant | 990+1079+001 CLU SW HG | |
| Fabricant/personne responsable | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |