Longe d'absorption d'énergie 3M™ Protecta®, sangle, 2,0 m, 1310307

Réf.: 7100250085
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Protecta
Référence fabricant 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Longueur sangle 2 000 mm
Matériau sangle Polyamide
Type de produit amortisseur de chutes
Ruban oui
Avec mousqueton oui
Norme EN 355

Identification et classification

Référence article 7100250085
EAN / GTIN 03660570035603
Réf. fabricant 7100250085
Article hors catalogue L01130 112597
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Longe d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® pour une grande variété d'utilisations. Conçue à partir de sanglage durable et résistant à l'abrasion avec une gamme de types de connexion, de longueurs et de nombre de longes, vous pouvez compter sur 3M™ Protecta® pour une solution adaptée.

Avantage(s):

  • Utilisez les longes d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® avec un harnais antichute 3M™ dans le cadre d'un système antichute complet
  • Les étiquettes d'identification couvertes restent lisibles et intactes pendant toute la durée de vie du produit
  • Certifié CE conforme à la norme EN355
  • La longe antichute d'absorption d'énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps
  • La version pour soudeurs est fabriquée à partir de sanglage en fibre Nomex® / Kevlar® résistant au feu pour protéger la bande antichoc contre les brûlures