{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Colour, beige | Beige | |
| Series | Protecta | |
| Manufacturer’s designation | AL415C2 | |
| Guideline / labelling | CE mark | |
| Colour | beige | |
| Thickness of rope | 10.5 mm | |
| Type of product | rope | |
| End of rope/sling | Carabiner; Carabiner | |
| Min. operating temperature | -30 °C | |
| Max. operating temperature | 50 °C | |
| Material | Polyamide | |
| Standard | EN 358 |
| Référence article | 7100314901 | |
| EAN / GTIN | 03660570006108 | |
| Réf. fabricant | 7100314901 | |
| Article hors catalogue | L01130 113480 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |