Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL, 900 mm x 10 m, A VFN

Réf.: 7100182527
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotch-Brite™ Wear Resistant
Référence fabricant Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Sommaire 1 pc.
Longueur abrasif 10 000 mm
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Pour matériau aluminium; acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7100182527
EAN / GTIN 68410001133852
Réf. fabricant 7100182527
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Matériaux travaillés : Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais également bois et plastiques. Accessoires : Poignée auto-agrippante SB 961

Avantage(s):

  • Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
  • Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
  • Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
  • Nettoyage de légers défauts

Recommandation(s):

  • Idéal pour les travaux légers d'ébavurage, de finition et de nettoyage
  • Permet des retouches efficaces sur les surfaces en acier inoxydable brossé et en aluminium