Rouleau Wear Resistant Scotch-Brite™, WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN, 4/box,

Réf.: 7100182461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182461
EAN / GTIN 53134375424061
Réf. fabricant 7100182461
Article hors catalogue L51710 224

Description

Exécution:

Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure
Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
Longueur totale: 10 m
Largeur totale: 100 mm
Motif de ligne frappant avec une structure fine

Description:

Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.

Caractéristique(s):

Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure et à l'usure
Tissu de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Résultat de travail constant et reproductible
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Tracé marquant avec une structure fine
S'adapte à la géométrie de la pièce à travailler

Remarque(s):

Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, éliminer les fibres de bois, ébavurer légèrement.