Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 1219 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Spolehlivost ve všech oblastech: Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 5952, černá, je 1,1 mm silná, extrémně přizpůsobivá, vysoce výkonná oboustranná vyrobená z modifikovaného akrylátového lepidla. Lze ji snadno a rychle lepit a poskytuje vysoký výkon a dlouhou životnost. Lze jím nahradit nýty, sváry a šrouby. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou lepicí pásku oboustranná vysoce účinná lepicí můžete použít na nejrůznější povrchy, například na práškové nátěry.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu// okamžité odolnosti díky lepidlo citlivému na tlak
Prakticky neviditelná fixace zajišťuje hladké povrchy// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
1,1mm silná, vysoce přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů/// 1,1mm silná, vysoce přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nerovných povrchů
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Poznámka:
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer