Ruban Double Face Adhésif 3M™ 9629 PC, 101,6 mm x 9,14 m

Réf.: 7000144733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ 9629PC
Référence fabricant 3M™ 9629PC
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat film PET
Masse adhésive acrylate modifié
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques elimination sans résidus; souplesse; élastique
Longueur L 9 m
Largeur B 102 mm
Epaisseur S 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000144733
EAN / GTIN 00051111077306
Réf. fabricant 7000144733
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Excellente adhésion sur le polyéthylène, le polypropylène et la peinture poudre. Son adhésion initiale est très élevée et il résiste fortement aux solvants.

Avantage(s):

  • Excellente adhésion sur tous matériau
  • Peu odorant
  • Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif
  • Facile à transformer
  • Offre une excellente résistance aux solvants et à l’humidité
  • Adhésif double face 360 sur un protecteur en papier

Recommandation(s):

  • Fixez les panneaux et éléments décoratifs
  • Applications possibles sur des supports poudrés ou peints aux UV
  • Collage de PE ou PP
  • Assembler les carters et les composants en plastique