• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX8

Réf.: 625405 TX8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Longueur totale L 140 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Série SWISSGRIP
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX8
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Réf. fabricant PB 8400.8-60 LG

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.