Lame 8 mm Douille 6 pans, Ouverture: 5,5mm

Réf.: 659880 5,5
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Longueur totale 90 mm
Longueur utile 74 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
⌀ lame 8 mm
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659880 5,5
EAN / GTIN 7610733220595
Réf. fabricant 225.F 5,5

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48) et 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 (jusqu’au cat. 55) et assortiments de tournevis avec poignée rabattable 667625 (jusqu’au cat. 50) / 667645 (jusqu’au cat. 55).

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659870659884.