Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de 9 tournevis, avec poignée rabattable pour Phillips et 6 pans, Nombre de pièces: 9

Réf.: 667645 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Réf. fabricant PB 227

Description

Exécution:

Manche en plastique transparent antichocs. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.

Avantage(s):

Effet d’expulsion, fortement réduit grâce aux pointes extrêmement précises, p. ex. pointes fendues plan parallèles ou pointes cruciformes fraisées avec précision. La poignée rabattable permet 2 fonctions:
  • Vissage rapide (en position droite).
  • Serrage de force (position à 90°).

Contenu:

Poignée rabattable: 1 pc.
Lames pour Phillips 659870: Réf. 1; 2; 3
Lames 6 pans 659878: Réf. 3; 4; 5; 6; 8

Remarque(s):

Lames de rechange, voir 659870 − 659884.