{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement |
propriété réglable
|
|
| Forme de la connexion |
lames interchangeables
|
|
| Principe de déclenchement |
déclenchement à course courte mécanique
|
|
| Plage de couples min. |
0,4 Nm
|
|
| Plage de couples max. |
2 Nm
|
|
| Précision du couple dans le sens horaire |
6 %
|
|
| Longueur totale L |
124 mm
|
|
| Graduation 1 trait |
5 cNm
|
|
| Sens de serrage |
droite
|
|
| Diamètre de lame de rechange adapté |
6 mm
|
|
| Déclaration de conformité fabricant |
oui
|
|
| Norme |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Couleur |
gris; Rouge
|
|
| Unité de mesure couple |
Nm
|
|
| Couple min., Nm |
0,4
|
|
| Couple max., Nm |
2
|
|
| Réglage de la valeur de déclenchement |
avec vernier de réglage
|
|
| Unité de mesure graduation |
cNm
|
|
| Unité de couple |
cNm
|
|
| Possibilité de journalisation des données |
non
|
|
| Signal de déclenchement |
signal acoustique; signal haptique
|
|
| Feedback |
à déclenchement
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Etalonnable |
oui
|
|
| Métrologie |
fonctionnement mécanique
|
|
| Fonctions de mesure |
couple
|
|
| Type de produit |
tournevis dynamométriques
|
|
| Affichage |
mode analogique
|
| Référence article | 659957 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733291700 | |
| Réf. fabricant | PB 8317.A 0,4-2,0 NM |