Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment de clés à douilles 6 pans, 9 pièces, avec poignée rabattable, Nombre de pièces: 9

Réf.: 667625 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 9 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 667625 9
Réf. fabricant PB 226.

Description

Exécution:

Manche en plastique transparent antichocs. Lames chromées en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Effet d’expulsion, fortement réduit grâce aux pointes extrêmement précises, p. ex. pointes fendues plan parallèles ou pointes cruciformes fraisées avec précision. La poignée rabattable permet 2 fonctions:
  • Vissage rapide (en position droite).
  • Serrage de force (position à 90°).

Contenu:

Poignée rabattable: 1 pc.
Clé à douilles 659880: Réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Remarque(s):

Lames de rechange, voir 659870 − 659884.