Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis dynamométrique sans vernier, porte-lames, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659908 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 659908 200
EAN / GTIN 4045197611253
Réf. fabricant 659908 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Le couple de serrage désiré peut être réglé à l’aide d’un appareil de contrôle de couple (654300 − 654460) et d’un tournevis hexagonal de 5 (non fourni). Possibilité de préréglage en usine à partir de 20 pièces par référence.
Pour montage de lames de rechange 6 mm (659920 − 659928).

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.