Disque à tronçonner GARANT Master Uni EXTRA MINCE, acier, INOX, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 563240 115
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Disponibilité
556 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT Master Uni
Directive / Marquage marquage CE
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 115 mm
Largeur disque 1 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 300 min-1
Support Fibres de verre
Type 41
Liant résine et résine synthétique
Couleur bleu
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Spécification CER60Q-BF
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 563240 115
EAN / GTIN 4069515040242
Réf. fabricant 563240 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain céramique (CER) auto-affûtant et le nouveau système de liant hautes performances offrent une capacité de coupe nettement supérieure et une agressivité permanente sans échauffement par rapport aux disques à tronçonner classiques (A).
  • Productivité optimale grâce aux coupes ultra-rapides.
  • Equilibre optimal entre, d’une part, un comportement de coupe très doux et un effort minimum et, d’autre part, une longévité maximale.
  • Spécification: CER60Q-BF.