Afficheur numérique, Nombre d'axes affichés: 2

Réf.: 499356 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'axes affichés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / Inch

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,005 / 0,001 mm
Lecture 0,0001 / 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 260 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 167 mm
Type de produit Afficheurs numériques

Identification et classification

Référence article 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Réf. fabricant 174-183D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Afficheur simple d'utilisation, pour raccordement à un système de mesure linéaire. Plage d'affichage: 8 chiffres et signes (−), prise secteur: 220 V.

Fonctionnement:

Mise à zéro, inversion du sens de comptage, commutation mm / pouces. Division par deux de la valeur affichée, commutation des coordonnées ABS / INC, addition / soustraction, fonction de cercle, programmable. Nombreuses fonctions de calcul: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), touches de fonction pour fraiseuses et tours, fonction de cercle en série.

Livraison:

Avec câble secteur (2 m) et fusible de rechange.

Accessoire(s):

Unité d’interface (entrée RS 232, USB, Digimatic) pour la saisie du déport d’outil, système de mesure linéaire 499241.