Scie à ruban sans fil à combustible M12FBS64-0C.

Réf.: 4933478440
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Série M12
Référence fabricant M12 FBS64-0C; M12FBS64-0C
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Pour matériau aluminium; INOX; plastique; acier
Caractéristiques indicateur de l’état de charge; moteur sans balais; réglage de la vitesse sur plusieurs niveaux; avec LED; sans formation d’étincelles; changement d’outil sans outil; protection de surcharge
Vitesse de rotation à vide max. 174
Type de produit scie à ruban
Poids total 3,2 kg

Identification et classification

Référence article 4933478440
EAN / GTIN 4058546346317
Réf. fabricant 4933478440
Article hors catalogue L00800 2395
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Première scie à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm du marché
  • Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
  • Gâchette à vitesse variable pour des réglages de rapides et faciles
  • Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes
  • Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles
  • Gâchette à double action pour empêcher l'activation accidentelle
  • Sabot ajustable et verrouillable sans outil
  • Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier
  • LED intégrée pour éclairer la zone de travail
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Accu fourni : pas d'accu fourni
  • Accu : Li-ion
  • Capacité de l'accu [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 174
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.2 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 3.2
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0-174
  • Variante de produit : M12 FBS64-0C
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Batteries non incluses, chargeur non inclus, mallette de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "M12" Afficher tout