{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Durée de charge par batterie | 1,33 h | |
| Série | M12 | |
| Référence fabricant | M12 BS-402C; M12BS-402C | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Pour matériau | aluminium; INOX; plastique; acier | |
| Caractéristiques | indicateur de l’état de charge; Softgrip; réglage de la vitesse sur plusieurs niveaux; avec LED; sans formation d’étincelles; changement d’outil sans outil; protection de surcharge | |
| Vitesse de rotation à vide max. | 85 | |
| Type de produit | scie à ruban | |
| Poids total | 3,2 kg |
| Référence article | 4933441805 | |
| EAN / GTIN | 4002395002344 | |
| Réf. fabricant | 4933441805 | |
| Article hors catalogue | L00800 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |