Burin plat SDS-MAX 400X25 mm

Réf.: 4932343738
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932343738
EAN / GTIN 4002395317547
Réf. fabricant 4932343738
Article hors catalogue L00860 65

Description

Description:

  • Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 25
  • Largeur [mm] : 25
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Flat 400 x 25 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E