Sonde d’endoscope, flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm

Réf.: 492940 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution caméra 640×480 px
Indice de protection IP IP 67
⌀ sonde 5,5 mm
Longueur sonde 2 000 mm
Type de produit Sonde

Identification et classification

Référence article 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426
Réf. fabricant 492940 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.
Qualité d’image très élevée avec 16,7 millions de couleurs.
Mode d’éclairage: bouton de commande permettant d’allumer/éteindre l’éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.
Mode LED latérales: en cas d’utilisation du miroir de sonde vissable, l’activation des LED latérales permet d’éliminer les réflexions parasites dans l’image.
Rotation de l’image: rotation à 90° dans le sens horaire à l’aide du bouton de commande.
Angle d'ouverture d'image de 60,7°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage-sanitaires-climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

Adapté(s) pour:

Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

Livraison:

Miroir de sonde vissable 110°.

Accessoire(s):

Adaptateur 492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.

Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.
Sonde pour inspection de conduites:
  • ⌀ tête: 28 mm
  • Longueur de sonde: 22 m
  • Angle d'ouverture d'image: 150°
  • 8 LED puissantes.