Endoscope vidéo avec affichage de la trame de mesure et sonde flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm

Réf.: 492928 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
⌀ sonde 5,5 mm
Longueur sonde 2 000 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR6
Résolution caméra 640×480 px
Résolution de l'écran 320×240 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 60 °C
Longueur 275 mm
Largeur 123 mm
Hauteur 55 mm
Poids 0,37 kg
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Réf. fabricant 492928 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces et sonde flexible de 2 m de long (⌀ 5,5 mm, direction de visée 0°). Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable. Mode Zoom (2×), mode Miroir (Mirror). Angle d'ouverture d'image de 60°, réglage du contraste et de la luminosité, mode Image noir/blanc pour des images mieux contrastées, photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD, sorties USB et AV pour transmission de données et d'images. Sonde avec LED puissantes orientées à 0° vers l'avant et LED latérales dans la direction de visée à 90°.
Mode LED latérales: en cas d'utilisation du miroir de sonde vissable (110°), l'activation des LED latérales permet d'éliminer les réflexions parasites dans l'image.
Mode Trame de mesure: mesure d'un objet sur la surface de l'écran en association avec un palpeur de mesure. Dimensions du champ de mesure: 20×15 mm.
Mode d'éclairage: bouton de commande permettant d'allumer/éteindre l'éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.
Rotation de l'image: rotation à 90° dans le sens horaire à l'aide du bouton de commande.

Utilisation:

Par ex., contrôle rapide de cordons de soudure. Identification immédiate des défauts pendant l’inspection.

Livraison:

Avec 1× sonde 492940 réf. 2000 (IP67), mallette de transport, miroir de sonde vissable (110°), carte mémoire SD, palpeur de mesure, câble de données USB, kit de nettoyage et 4 piles 081551 réf. LR6.

Warning:

Utilisation normale
  • Endoscope vidéo pour le contrôle et l’examen dans des zones inaccessibles et invisibles.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Confier l’entretien et la réparation uniquement à un personnel technique qualifié.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer l’endoscope vidéo à des coups ou des chocs.
  • Ne pas mettre l’endoscope vidéo en contact avec des liquides.
  • Ne pas utiliser dans des environnements contenant des gaz, des vapeurs ou des solvants inflammables, tels que des réservoirs de carburant ou de gaz.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.