• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Endoscope vidéo avec sonde flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm

Réf.: 492925 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
⌀ sonde 5,5 mm
Longueur sonde 2 000 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Résolution caméra 640×480 px
Résolution de l'écran 320×240 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 50 °C
Longueur 207 mm
Largeur 118 mm
Hauteur 38 mm
Poids 0,558 kg
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Réf. fabricant 492925 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5×), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l’eau et à la poussière. Carte mémoire SD, bloc d’alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.
Avec 1 sonde 492938 réf. 2000 (IP67), miroir de sonde vissable 492950 (70°, 90°, 110°) et aimant.