Endoscopes vidéo sans sonde, Type: F1100

Réf.: 492923 F1100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 55

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 55
Affichage Ecran tactile
Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Taille de l'affichage 7 pouce
Résolution de l'écran 640×480 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Type de produit Endoscopes
Interrupteur marche/arrêt oui

Identification et classification

Référence article 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Réf. fabricant 492923 F1100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Endoscope vidéo HOLEX avec grand écran LCD précis et nombreuses fonctions. Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre les rayons du soleil. Deux poignées permettent de tenir l’appareil en toute sécurité. L’appareil de base est compatible avec toutes les sondes d’endoscopes HOLEX 492932492944.
  • Appareil de base avec écran LCD de 7 pouces (cadrage 6 pouces).
  • Mode Zoom; zoom numérique sur 3 niveaux: 1,5×, 2× et 5×.
  • Enregistrement possible d’images et de séquences vidéo.
  • Sortie USB et AV. La sortie USB et AV intégrée permet de transférer vos photos et vidéos sur un PC.
  • Batterie Li-Ion rechargeable intégrée avec autonomie de 5 heures.
  • Rotation de l’image à 180° ou image miroir.

Avantage(s):

  • Ecran tactile intuitif avec affichage plein écran.
  • Extrêmement robuste et idéal pour une utilisation à l’extérieur.
  • Très grand cadrage de 6 pouces.
  • Cadrage divisible avec adaptateur pour affichage parallèle de visées à 0° et 90° en cas d’utilisation d’une sonde ⌀ 6 mm.
  • Possibilité de commentaires via enregistrement audio. En mode vidéo, le micro intégré permet de commenter l’enregistrement pendant l’inspection. La création et la compilation fastidieuse de notes sont donc inutiles.
  • Possibilité d’ajouter des notes aux photos.
  • Comparaison d’images enregistrées avec des images en direct.
  • Les paramètres sélectionnés sont affichés de manière claire, directement sur l’écran.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l’eau et à la poussière, carte mémoire SD, bloc d’alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage. Sans sonde.

Accessoire(s):

Sondes d’endoscope 492932492944.

Warning:

Utilisation normale
  • Sondes adaptées (non fournies) : consulter l’eShop ou contacter le service clientèle de Hoffmann Group.
  • Utiliser uniquement le bloc d’alimentation fourni pour recharger l’endoscope vidéo.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Confier l’entretien et la réparation uniquement à un personnel technique qualifié.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer l’endoscope vidéo à des coups ou des chocs.
  • Ne pas mettre l’endoscope vidéo en contact avec des liquides.
  • Ne pas utiliser dans des environnements contenant des gaz, des vapeurs ou des solvants inflammables, tels que des réservoirs de carburant ou de gaz.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Batterie Li-Ion intégrée, remplacement possible uniquement par le service clientèle de Hoffmann Group.
  • Ne pas apporter de modifications.