• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Endoscope vidéo sans sonde

Réf.: 492924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
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
Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Résolution de l'écran 320×240 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 50 °C
Longueur 207 mm
Largeur 118 mm
Hauteur 38 mm
Poids 0,385 kg
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492924
EAN / GTIN 4045197565402
Réf. fabricant 492924
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5×), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l’eau et à la poussière. Carte mémoire SD, bloc d’alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.
Sans sonde.