{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Poignée traversante | oui | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Longueur | 2 000 mm | |
| Emballage | tube fileté | |
| Avec aimant | non | |
| Nombre de fioles horizontales | 1 | |
| Nombre de fioles verticales | 1 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Exécution surface de mesure | forme prismatique | |
| Matériau boîtier | alliage léger | |
| Couleur | bleu; argent | |
| Erreur admissible position normale | 0,5 mm/m | |
| Erreur admissible module électronique | 0,05 (0° degré; 90°) degré; 0,1 (1° - 89°) degré | |
| Mode d’affichage | °, %, mm/m, in/ft − décimal et fraction | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | niveau à bulles | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 467520 2000 | |
| EAN / GTIN | 4007368121763 | |
| Réf. fabricant | 467520 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |