• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 GN Meßständer mit Dreieckfuß 750 mm

Artikel-Nr.: 4413005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Herstellerbezeichnung 815 GN
Arme frei beweglich nein
Durchmesser Säulenarm 25 mm
Durchmesser Querarm 18 mm
Art Anschluss Aufnahmeschaft
Durchmesser Aufnahmeschaft 8 mm
Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft mittig
Standfuß vorhanden ja
Standfuß Breite 190 mm
Standfuß Höhe 180 mm
Aktionsradius 230 mm
Auszugslänge min. 75 cm
Auszugslänge max. 75 cm
Gewicht 10 kg
Material Edelstahl
Typ Stativ Säulenstativ
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Herstellernummer 4413005
L-Nummer L40100 756
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger Fuß für hohe Standfestigkeit und Stabilität
  • Fußoberseite mit griffgünstiger Handleiste
  • Statisch einwandfrei bestimmte Auflage durch drei Auflageflächen
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm
  • Anzeigegerät um ± 90° schwenkbar
  • Leichte vibrationsfreie Verschiebbarkeit
  • Vorderseite als Anschlag geschliffen zum Entlangführen an Kanten und Linealen

Beschreibung:

Messstativ mit Dreieckfuß MarStand 815 GN
  • Gesamthöhe 750 mm
  • Ausladung (max.) 230 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Verwendung auf Mess- und Kontrollplatten
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Dreieckfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 GN
  • Fußfläche: 190 x 180 mm
  • Abmessung a in mm: 750 mm
  • Gesamthöhe: 750 mm
  • Abmessung b in mm: 230 mm
  • Ausladung (max.): 230 mm
  • Abmessung c in mm: 35 mm
  • Säulendurchmesser c: 35 mm
  • Abmessung d in mm: 25 mm
  • Säulendurchmesser d: 25 mm
  • Produktgewicht: 10.00 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm