Escabeau à marches 250 kg accessible d'un côté avec clip-step R13 6 marches

Réf.: 42706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied Stufe
Accessibilité einseitig
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42706
EAN / GTIN 4031405427068
Réf. fabricant 042706
Article hors catalogue L90110 501

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • Support STEP clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • À partir de cinq niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 250 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3400 mm
  • Hauteur : 2050 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 250 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1380 mm
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Classe antidérapante : R13
  • Longueur du pas : 1170 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 550 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange