Pied nivello® pour surfaces lisses pour hauteur de longeron 58/73 mm

Réf.: 19211
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19211
EAN / GTIN 4031405192119
Réf. fabricant 019211
Article hors catalogue L90110 1237
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à partir de l'année 2019 avec chaussure intérieure nivello®
  • Dureté Shore nettement inférieure
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 32 mm
  • Hauteur : 13 mm
  • Longueur : 69 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil