Support mural pour échelle L

Réf.: 19839
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19839
EAN / GTIN 4031405198395
Réf. fabricant 019839
Article hors catalogue L90110 105
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour un rangement peu encombrant de l'échelle au mur
  • Convient à tous les escabeaux simples (également les escabeaux ML) et à tous les escabeaux d'une hauteur de 58 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur: 47 mm
  • Hauteur : 100 mm
  • Longueur : 230 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Installation requise : A monter avec un outil