Sécurité de chaîne à maillons

Réf.: 19189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Glieder-Kettensicherung
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19189
EAN / GTIN 4031405191891
Réf. fabricant 019189
Article hors catalogue L90110 560
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fixation par chaîne à maillons pour escabeaux au lieu de sangles en polyester
  • Longueur 2,0 m
  • 1 jeu = 2 chaînes avec attaches

Caractéristique(s):

  • Longueur : 2000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Verrou de chaîne à maillons