Rallonge de montant pour montant d'échelle avec hauteur de montant 73 mm

Réf.: 19915
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Matériel de fixation pour échelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 19915
EAN / GTIN 4031405199156
Réf. fabricant 019915
Article hors catalogue L90110 275
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Se tenir en toute sécurité sur un sol irrégulier
  • Réglable en hauteur, peut être facilement fixé au longeron si nécessaire
  • Plage de réglage max. 375 mm
  • Comprend deux rivets agrafés

Caractéristique(s):

  • Largeur: 130 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 559 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Plage de réglage : 375 mm