Plaque de contrôle 40 x 40 mm

Réf.: 19175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Sommaire 50 pc.
Type de produit plaquettes de contrôle

Identification et classification

Référence article 19175
EAN / GTIN 4031405191754
Réf. fabricant 019175
Article hors catalogue L90110 557
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • L'autocollant de test est standard sur la plupart des produits lors de la livraison
  • Dans le cadre des tests récurrents, cela peut être couvert par une nouvelle date de test
  • 1 unités = 50 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 40 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils