Sabot intérieur nivello® conducteur d'électricité 73x25 mm

Réf.: 19216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19216
EAN / GTIN 4031405192164
Réf. fabricant 019216
Article hors catalogue L90110 552
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à partir de l'année 2019 avec chaussure intérieure nivello®
  • Conducteur électrique
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 32 mm
  • Hauteur : 73 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 70 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil