XNMU 040310RM-T, IC808, Type: UNI

Réf.: 221210 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série LOGIQ4FEED
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base forme carrée
Largeur de plaquette 7,16 mm
Epaisseur plaquette 3,18 mm
Longueur de plaquette 9,58 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 0,8 mm
Rayon d’angle 1 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Code ISO XNMU 040310RM-T
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage P20-P40; M20-M35; K20-K35; S15-S30
Nuances de coupe, désignation du fabricant IC808
Revêtement PVD
Nuance IC908
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette XNMU 040310RM-T
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 XNMU 040310RM-T
Désignation de la plaquette XNMU 040310RM-T
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); alliages spéciaux réfractaires (S); fonte grise (K)
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 10 pc.
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 221210 UNI
EAN / GTIN 7291075393491
Réf. fabricant 3360413

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.