{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Filetage M | M16×160 | |
| Support | ⌀ d = 32 mm | |
| Queue ⌀ d | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Vibration | amorti | |
| ⌀ alésage D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Long. utile L1 | 100 mm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
| Référence article | 301379 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4062406275723 | |
| Réf. fabricant | 301379 M16X160 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |