• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage WCHX 090308, pour outils de perçage et de tournage « 5 en 1 »

Réf.: 268490 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,43 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    20,35 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base triangulaire, avec angles agrandis
Longueur arête de coupe l 9 mm
Hauteur arête de coupe 3,42 mm
Diamètre plaquette d 14,46 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 88 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO WCHX 090308
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7130
Nuance HB7130
Désignation de la plaquette WCHX 090308
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Universel
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Poids 7 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 268490 UNI
EAN / GTIN 4045197470867
Réf. fabricant 268490 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 18.