Plaquette de perçage SOGX 050204, pour forets à plaquettes, HB6810

Réf.: 234030 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,06 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,22 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
459 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette SOGX 050204
Série Perceuse électrique
Type ALU
Nuance HB6810
Type d'outils Carbure
Avance f 0,06 - 0,18 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Réf. fabricant 234030 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Perceuse électrique" Afficher tout