SOGX 070306 INOX

Réf.: 234056 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,06 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
652 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 070306
Série Perceuse électrique
Type INOX
Nuance HB6640
Type d'outils Carbure
Avance f 0,06 - 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234056 INOX
EAN / GTIN 4045197697745

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :