{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour outils emboîtables (axes de tourillon) | |
| Affichage | mode analogique | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 633 mm | |
| Poids total | 1 000 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 80 | |
| Couple max., Nm | 400 | |
| Diamètre axe de tourillon | 16 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 3 % | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 |
| Référence article | 1225669 | |
| EAN / GTIN | 4002805925935 | |
| Réf. fabricant | 1225669 | |
| Article hors catalogue | L60160 2203 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |