Clé dynamométrique DREMOMETER B-SE A + S 9x12 25-120Nm

Réf.: 1427091
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série DREMOMETER
Référence fabricant DREMOMETER B-SE A+S
Emballage Valises en plastique
Longueur de levier sans embout l1 444 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Largeur pièce d’entraînement 35 mm
Hauteur pièce d’entraînement 30 mm
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 25
Couple max., Nm 120
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Unité de mesure graduation Nm
Graduation 1 trait 5 Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale L 484 mm

Identification et classification

Référence article 1427091
EAN / GTIN 4002805927298
Réf. fabricant 1427091
Article hors catalogue L60160 5416
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DRÉMOMÈTRES fixes pour la production en série
Réceptacle SE pour l'insertion d'outils (mâchoire, anneau, cliquet réversible, cliquet à anneau...)
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Actionnement uniquement au centre de la poignée
Pour les outils d'insertion spéciaux, observez le bloc de jauge
Actionnement uniquement avec des outils d'insertion - sinon il peut y avoir des changements de valeur. Observez le bloc de jauge sur le certificat. N'utilisez que les accessoires d'origine GEDORE

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 40 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Type de clé dynamométrique:
    • B-SE
    • A+S
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Profondeur d'insertion 1: 16,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 484 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 40 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 444 mm
  • Longueur d'étalonnage: 413,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 5
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Mécanique
    • Railway
    • Oil & Gas

Téléchargements et documents

De la même série "DREMOMETER" Afficher tout