Clé dynamométrique DREMOMETER® avec vernier avec carré fixe, Couple maximal: 12Nm

Réf.: 657000 12
Remise
350,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 58,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de la connexion carré d’entraînement
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Plage de couples min. 2,5 Nm
Plage de couple max. 12 Nm
Unité de mesure couple Nm; lbf in
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Graduation 1 trait 0,5 Nm
Sens de serrage droite
Longueur totale L 211 mm
Poids total 320 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Série DREMOMETER
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 130 mm
Longueur de levier sans embout l1 130 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 2,5
Couple min., lbf in 22,5
Couple max., Nm 12
Couple max., lbf in 106
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm; lbf in
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 657000 12
EAN / GTIN 4002805929063
Réf. fabricant 1957694
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Exécution:

Construction maniable, robuste, poids réduit. Toutes les parties sollicitées sont en acier de haute qualité. Carré d’entraînement fixe (pas de cliquet).
Unités de mesure: Nm, lbfin.
Avec boîtier en plastique renforcé de fibres de verre et poignée bimatière.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
Le couple désiré est réglé à l'aide d'un clé mâle coudée imperdable et amovible, intégrée dans l'extrémité du manche. Le couple réglé est aisément lisible sur le vernier. Un déréglage involontaire pendant le travail est impossible.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.