• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à fraise à fileter circulaire carbure monobloc GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M16

Réf.: 139524 M16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
type de filetage M
pas de filetage 2 mm
Diamètre des dents Dc 11,7 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur totale L 83 mm
Longueur utile L1 43,2 mm
Longueur de coupe Lc 6,3 mm
Longueur de col A 45,7 mm
Diamètre de positionnement libre D1 9,36 mm
Angle de flanc 60 degré
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants
angle de chanfreinage 90 degré
Revêtement TiAlN
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image Standard
Usinage à sec inapproprié
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0120
Longueur queue LS 37,3 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Forme du collet conique
longueur tête L3 6,3 mm
Longueur d’épaulement 43,2 mm
Diamètre nominal de filetage 16 mm
Diamètre de filetage min. 16 mm
Diamètre de filetage max. 16 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Nombre de goujures 4
utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
profil complet oui
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 45,7 mm
Poids 109 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par taraudage (FSB)
Bague de couleur sans
type de produit fraises à tarauder
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139524 M16
EAN / GTIN 4067263118053
Réf. fabricant 139524 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil pour la fabrication combinée d’alésages, de chanfreins et de filetages en une seule opération. Pré-perçage superflu. Grâce à la coupe au centre innovante, cet outil est spécialement conçu pour le taraudage dans des matériaux trempés et difficilement usinables. Le revêtement hautes performances TiAlN permet d’atteindre une durée de vie maximale, en particulier dans les aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Utilisation en principe avec émulsion lubrifiante. (Teneur en graisse min. 8%). Pour les aciers >45 HRC, utilisation uniquement avec l’air comprimé!
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139524 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139524 + 129100 HE.