{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de filetage | M | |
| pas de filetage | 0,8 mm | |
| Diamètre des dents Dc | 4 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| Longueur utile L1 | 13,7 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 2,56 mm | |
| Longueur de col A | 13,7 mm | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 2,97 mm | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| utilisation avec le type d’alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| angle de chanfreinage | 90 degrés | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | oui | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,01 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 39,8 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Diabolo | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Diamètre nominal de filetage | 5 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| utilisation à l’intérieur/extérieur | côté intérieur | |
| profil complet | oui | |
| Rayon de programmation | 1,98 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Acier < 65 HRC | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 17,2 mm | |
| Poids | 25 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage par taraudage (FSB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraises à tarauder | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 139524 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263117698 | |
| Réf. fabricant | 139524 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |