{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Norme | DIN 13 | |
| type de filetage | M | |
| pas de filetage | 1,75 mm | |
| Diamètre des dents Dc | 9 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| Longueur utile L1 | 32,8 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 4,8 mm | |
| Longueur de col A | 35,8 mm | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 6,92 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| utilisation avec le type d’alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | Diabolo | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Usinage à sec | inapproprié | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 0100 | |
| Longueur queue LS | 36,2 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Forme du collet | conique | |
| longueur tête L3 | 4,8 mm | |
| Longueur d’épaulement | 32,8 mm | |
| Diamètre nominal de filetage | 12 mm | |
| Diamètre de filetage min. | 12 mm | |
| Diamètre de filetage max. | 12 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| utilisation à l’intérieur/extérieur | côté intérieur | |
| profil complet | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 35,8 mm | |
| Poids | 75 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage par taraudage (FSB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraises à tarauder | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 139524 M12 | |
| EAN / GTIN | 4067263118039 | |
| Réf. fabricant | 139524 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |