Casques de chantier EVOLite®, Couleur: WHITE

Réf.: 097862 WHITE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
Couleur blanc
Taille 53 cm - 64 cm
Matériau coquille ABS
Poids 341 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Réf. fabricant AJB170-D00-100
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Casque de protection pour l’industrie particulièrement léger (341 g) EVOLite® avec porte-badge transparent. Le serre-nuque bas permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le système de harnais à 6 points peut être réglé en profondeur et garantit un ajustement optimal. Aérations latérales et arrière pour un mouvement d’air optimal à l’intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec bandeau antitranspiration en coton Chamlon™ confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages, et éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité (EN 12899-1, classe RA2).
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système d’aération intégré

Norme:

DIN EN 397

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier