Casques de chantier EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Couleur: WHITE

Réf.: 097861 WHITE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Isolation électrique; Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures; résistant aux rayures
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Isolation électrique; Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Revêtement des verres Résistant aux rayures; résistant aux rayures
Matériau verres Polycarbonate
Identification des verres 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Couleur blanc
Taille 53 cm - 64 cm
Matériau coquille ABS
Poids 580 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Réf. fabricant AMF270-405-F00
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Le casque de protection combine la technologie casque-surlunettes EVO® Vista® et le système de jugulaire innovant Dualswitch™. La force de desserrage de la jugulaire s’appuie tant sur la norme EN397 que sur la norme EN12492. Grâce au revêtement multiple, les surlunettes intégrées offrent à la fois une protection contre les rayons UV, une résistance aux rayures et une protection antibuée. Les bras pivotants réglables permettent d’insérer et de retirer aisément les surlunettes du casque au besoin. Grâce à sa coque intérieure compacte en EPP (polypropylène expansé), le casque offre une protection latérale contre les chocs suivant la norme EN12492, de même qu’une ventilation optimisée. Dans le même temps, grâce à l’homologation EN50365, le casque peut également être utilisé pour des travaux électriques.
  • Harnais 6 points.
  • Encoche Euro-Slot 30 mm.
  • Bandeau antitranspiration en coton revêtu de PU.
  • Avec molette.
  • Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Utilisation:

Industrie, bâtiment, montage, génie civil, travaux électriques.

Norme:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous