Casque de protection uvex pheos E-WR jaune sans aérations

Réf.: 9770136
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex pheos
Référence fabricant uvex pheos E; uvex pheos E-S; uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 166; EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives; réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9770136
EAN / GTIN 4031101597072
Réf. fabricant 9770136
Article hors catalogue L01660 103690
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Nouveau casque léger au design sportif sans aérations
  • (entièrement fermé - pour les applications dans le domaine de l’électricité)
  • Testé et marqué selon EN 397 et EN 50365 (1000 VAC)
  • Collé avec le set réfléchissant L
  • Système d’adaptation pour visières uvex, coquilles de casque uvex et lampes de casque
  • Équipement intérieur avec système de molette pour
  • un réglage de la largeur en continu
  • Plage de réglage: 52-61 cm
  • Couleur du casque jaune
  • Code article: 9770,136
  • Unité d’emballage: 25 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • Coque de casque entièrement fermée destinée à être utilisée dans le secteur de l’électricité
  • avec un long parapluie

Caractéristiques de confort

  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal) ; homologué selon la norme EN 50365 (1 000 V c.a.)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos E-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Couleur (filtre): Jaune
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm