Casque de protection uvex pheos E-WR YELLOW

Réf.: 097808 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur YELLOW
Taille 52 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 401 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Homologation jusqu'à V 1000 V c.a.
Coiffe textile 6 points oui
Clips permettant de fixer des accessoires oui
Possibilité de fixation d'une lampe frontale oui
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Réf. fabricant 9770130

Description

Exécution:

Casque de protection léger modèle sportif non ventilé pour l’utilisation dans le domaine électrique, jusqu’à 1 000 V c.a. Le système d’adaptation permet l’association avec visières, casques antibruit et lampes casques. Protection contre les projections de métal fondu (MM). Résistant au froid jusqu’à -30 °C.
  • Harnais 6 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en PU
  • Protège-nuque amovible
  • Avec molette

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM), résistance au froid jusqu'à −30 °C.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange